pagina iniziale

PIZZATO ELETTRICA - PZZHP AA052D-KAM INTERRUTTORE DI SICUREZZA A CERNIERA - HP AA052D-KAM

PIZZATO ELETTRICA
copiacopia
PIZZATO ELETTRICA - PZZHP AA052D-KAM INTERRUTTORE DI SICUREZZA A CERNIERA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Adatto per funzioni di sicurezza -

  • Apertura forzata -

  • Numero contatti normalmente chiusi (NC) - 2

  • Numero contatti normalmente aperti (NA) - 0

  • Esecuzione dell'organo di comando - Organo di comando lento

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8018851123139

Codice prodotto

PZZHP AA052D-KAM

Cod. produttore

HP AA052D-KAM

Produttore

PZZ

Adatto per funzioni di sicurezza:

Apertura forzata:

Numero contatti normalmente chiusi (NC):

2

Numero contatti normalmente aperti (NA):

0

Esecuzione dell'organo di comando:

Organo di comando lento

Forma della scatola:

Blocco

Materiale del corpo:

Metallo

Rivestimento scatola:

Laccato

Categoria di protezione antideflagrante per gas:

Senza

Categoria di protezione antideflagrante per polvere:

Senza

Grado di protezione (IP):

IP67

Interruttore di sicurezza a cerniera, Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529 e IP69K secondo ISO 20653, Custodia: Corpo in metallo, uscita cavo dall'alto (parte mobile 100x45 mm), Unit? di contatto: 2NC scatto lento (52D), Tipo di cavo o connettore: Connettore M12 a 5 poli per unit? di contatto a 2 contatti, Apertura positiva: S?.