pagina iniziale

PIZZATO ELETTRICA - PZZHP AA052C-2AN INTERRUTTORE DI SICUREZZA A CERNIERA - HP AA052C-2AN

PIZZATO ELETTRICA
copiacopia
PIZZATO ELETTRICA - PZZHP AA052C-2AN INTERRUTTORE DI SICUREZZA A CERNIERA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Apertura forzata - sì

  • Numero contatti normalmente chiusi (NC) - 1

  • Numero contatti normalmente aperti (NA) - 1

  • Esecuzione dell'organo di comando - Organo di comando lento

  • Adatto per funzioni di sicurezza - sì

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8018851123580

Codice prodotto

PZZHP AA052C-2AN

Cod. produttore

HP AA052C-2AN

Produttore

PZZ

Apertura forzata:

sì

Numero contatti normalmente chiusi (NC):

1

Numero contatti normalmente aperti (NA):

1

Esecuzione dell'organo di comando:

Organo di comando lento

Adatto per funzioni di sicurezza:

sì

Grado di protezione (IP):

IP67

Forma della scatola:

Blocco

Materiale del corpo:

Metallo

Rivestimento scatola:

Laccato

Categoria di protezione antideflagrante per gas:

Senza

Categoria di protezione antideflagrante per polvere:

Senza

Interruttore di sicurezza a cerniera, Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529 e IP69K secondo ISO 20653, Custodia: Corpo in metallo, uscita cavo dall'alto (parte mobile 100x45 mm), Unit? di contatto: 1NO+1NC a scatto lento (52C), Tipo di cavo o connettore: Cavo in PVC, 5x0,75 mm?, Apertura positiva: S?.