pagina iniziale

PIZZATO ELETTRICA - PZZHP AA050M-2AN INTERRUTTORE DI SICUREZZA A CERNIERA - HP AA050M-2AN

PIZZATO ELETTRICA
copiacopia
PIZZATO ELETTRICA - PZZHP AA050M-2AN INTERRUTTORE DI SICUREZZA A CERNIERA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Apertura forzata - sì

  • Numero contatti normalmente chiusi (NC) - 2

  • Numero contatti normalmente aperti (NA) - 2

  • Esecuzione dell'organo di comando - Organo di comando a scatto rapido

  • Adatto per funzioni di sicurezza - sì

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8018851157752

Codice prodotto

PZZHP AA050M-2AN

Cod. produttore

HP AA050M-2AN

Produttore

PZZ

Apertura forzata:

sì

Numero contatti normalmente chiusi (NC):

2

Numero contatti normalmente aperti (NA):

2

Esecuzione dell'organo di comando:

Organo di comando a scatto rapido

Adatto per funzioni di sicurezza:

sì

Grado di protezione (IP):

IP67

Forma della scatola:

Blocco

Materiale del corpo:

Metallo

Rivestimento scatola:

Laccato

Categoria di protezione antideflagrante per gas:

Senza

Categoria di protezione antideflagrante per polvere:

Senza

Interruttore di sicurezza a cerniera, Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529 e IP69K secondo ISO 20653, Custodia: Corpo in metallo, uscita cavo dall'alto (parte mobile 100x45 mm), Unit? di contatto: 2NO+2NC a scatto rapido (50M), Tipo di cavo o connettore: Cavo in PVC, 9x0,5 mm?, Apertura positiva: S?.