pagina iniziale

PIZZATO ELETTRICA - PZZHP AA050F-2PN INTERRUTTORE DI SICUREZZA A CERNIERA - HP AA050F-2PN

PIZZATO ELETTRICA
copiacopia
PIZZATO ELETTRICA - PZZHP AA050F-2PN INTERRUTTORE DI SICUREZZA A CERNIERA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Apertura forzata - sì

  • Numero contatti normalmente chiusi (NC) - 2

  • Numero contatti normalmente aperti (NA) - 1

  • Esecuzione dell'organo di comando - Organo di comando a scatto rapido

  • Adatto per funzioni di sicurezza - sì

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8018851123696

Codice prodotto

PZZHP AA050F-2PN

Cod. produttore

HP AA050F-2PN

Produttore

PZZ

Apertura forzata:

sì

Numero contatti normalmente chiusi (NC):

2

Numero contatti normalmente aperti (NA):

1

Esecuzione dell'organo di comando:

Organo di comando a scatto rapido

Adatto per funzioni di sicurezza:

sì

Numero contatti di commutazione:

0

Larghezza del sensore:

30 mm

Grado di protezione (IP):

IP67

Altezza del sensore:

100.6 mm

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 24 V:

4 A

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 125 V:

4 A

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 230 V:

4 A

Corrente d'esercizio nominale Ie per DC-13, 24 V:

2 A

Corrente d'esercizio nominale Ie per DC-13, 125 V:

0.4 A

Corrente d'esercizio nominale Ie per DC-13, 230 V:

0.3 A

Forma della scatola:

Blocco

Materiale del corpo:

Metallo

Rivestimento scatola:

Laccato

Esecuzione del collegamento elettrico:

Con cavo preconfezionato

Categoria di protezione antideflagrante per gas:

Senza

Categoria di protezione antideflagrante per polvere:

Senza

Interruttore di sicurezza a cerniera, Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529 e IP69K secondo ISO 20653, Custodia: Corpo in metallo, uscita cavo posteriore (parte mobile 100x45 mm), Unit? di contatto: 1NO+2NC a scatto rapido (50F), Tipo di cavo o connettore: Cavo in PVC, 7x0,5 mm?, Apertura positiva: S?.