PIZZATO ELETTRICA - PZZHP AA050C-KAMH90 INTERRUTTORE DI SICUREZZA A CERNIERA - HP AA050C-KAMH90

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Apertura forzata - sì
Numero contatti normalmente chiusi (NC) - 1
Numero contatti normalmente aperti (NA) - 1
Esecuzione dell'organo di comando - Organo di comando a scatto rapido
Adatto per funzioni di sicurezza - sì
Confezione
1 PZ
EAN
8018851161094
Codice prodotto
PZZHP AA050C-KAMH90
Cod. produttore
HP AA050C-KAMH90
Produttore
PZZ
Apertura forzata:
sì
Numero contatti normalmente chiusi (NC):
1
Numero contatti normalmente aperti (NA):
1
Esecuzione dell'organo di comando:
Organo di comando a scatto rapido
Adatto per funzioni di sicurezza:
sì
Grado di protezione (IP):
IP67
Forma della scatola:
Blocco
Materiale del corpo:
Metallo
Rivestimento scatola:
Laccato
Categoria di protezione antideflagrante per gas:
Senza
Categoria di protezione antideflagrante per polvere:
Senza