pagina iniziale

PIZZATO ELETTRICA - PZZHP AA050C-2PNH90 INTERRUTTORE DI SICUREZZA A CERNIERA - HP AA050C-2PNH90

PIZZATO ELETTRICA
copiacopia
PIZZATO ELETTRICA - PZZHP AA050C-2PNH90 INTERRUTTORE DI SICUREZZA A CERNIERA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8018851148613

Codice prodotto

PZZHP AA050C-2PNH90

Cod. produttore

HP AA050C-2PNH90

Produttore

PZZ

Interruttore di sicurezza a cerniera, Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529 e IP69K secondo ISO 20653, Custodia: Corpo in metallo, uscita cavo posteriore (parte mobile 100x50 mm), Unita di contatto: 1NO+1NC a scatto rapido (50C), Tipo di cavo o connettore: Cavo in PVC, 5x0,75 mm?, Apertura positiva: Si.