PIZZATO ELETTRICA - PZZFY 60TD7D0A INTERRUTTORE DI SICUREZZA AD AZIONATORE - FY 60TD7D0A
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8018851592034
Codice prodotto
PZZFY 60TD7D0A
Cod. produttore
FY 60TD7D0A
Produttore
PZZ
Interruttore di sicurezza ad azionatore separato con blocco serie FY, Custodia: Custodia in tecnopolimero, tre entrate cavi filettate M20x1,5, Unit? di contatto: 1NO+2NC mossi dall'azionatore e 1NC mosso dall'elettromagnete, Testa: Testa orientabile con pulsante antipanico, Modalit? lavoro: Principio D, azionatore bloccato ad elettromagnete diseccitato, Alimentazione: 24 Vac/dc, LED: 2 LED verdi accesi dall'alimentazione dell'elettromagnete, Azionatore: Senza azionatore, Grado di protezione: IP67 secondoEN 60529 e IP69K secondo ISO 20653.


