pagina iniziale

PIZZATO ELETTRICA - PZZFY 60DD1E0A-N06 INTERRUTTORE DI SICUREZZA AD AZIONATORE - FY 60DD1E0A-N06

PIZZATO ELETTRICA
copiacopia
PIZZATO ELETTRICA - PZZFY 60DD1E0A-N06 INTERRUTTORE DI SICUREZZA AD AZIONATORE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Con indicatore di stato -

  • Adatto per funzioni di sicurezza -

  • Forza di chiusura - 2800 N

  • Con sblocco d'emergenza - no

  • Tipo di meccanismo di ritenuta - Principio della corrente di lavoro

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8018851578427

Codice prodotto

PZZFY 60DD1E0A-N06

Cod. produttore

FY 60DD1E0A-N06

Produttore

PZZ

Con indicatore di stato:

Adatto per funzioni di sicurezza:

Forza di chiusura:

2800 N

Con sblocco d'emergenza:

no

Tipo di meccanismo di ritenuta:

Principio della corrente di lavoro

Con sblocco ausiliario:

no

Numero contatti normalmente chiusi (NC):

3

Numero contatti normalmente aperti (NA):

1

Numero contatti di commutazione:

0

Esecuzione dell'organo di comando:

Organo di comando lento

Forma della scatola:

Altro

Materiale del corpo:

Altro

Rivestimento scatola:

Altro

Esecuzione del collegamento elettrico:

Inserimento cavo metrico

Categoria di protezione antideflagrante per gas:

Senza

Categoria di protezione antideflagrante per polvere:

Senza

Grado di protezione (IP):

IP65

Interruttore di sicurezza ad azionatore separato con blocco serie FY, Custodia: Custodia in tecnopolimero, tre entrate cavi filettate M20x1,5, Unit? di contatto: 2NC mossi dall'azionatore e 1NO+1NC mossi dall'elettromagnete, Testa: Testa orientabile , Modalit? lavoro: Principio E, azionatore bloccato ad elettromagnete eccitato, Alimentazione: 24 Vac/dc, LED: 2 LED verdi accesi dall'alimentazione dell'elettromagnete, Azionatore: Senza azionatore, Grado di protezione: IP65 secondo EN 60529.