pagina iniziale

PIZZATO ELETTRICA - PZZFY 60DD1E0A-N01 INTERRUTTORE DI SICUREZZA AD AZIONATORE - FY 60DD1E0A-N01

PIZZATO ELETTRICA
copiacopia
PIZZATO ELETTRICA - PZZFY 60DD1E0A-N01 INTERRUTTORE DI SICUREZZA AD AZIONATORE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di meccanismo di ritenuta - Principio della corrente di lavoro

  • Numero contatti normalmente chiusi (NC) - 3

  • Numero contatti normalmente aperti (NA) - 1

  • Con sblocco d'emergenza - no

  • Esecuzione del collegamento elettrico - Inserimento cavo metrico

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8018851583070

Codice prodotto

PZZFY 60DD1E0A-N01

Cod. produttore

FY 60DD1E0A-N01

Produttore

PZZ

Tipo di meccanismo di ritenuta:

Principio della corrente di lavoro

Numero contatti normalmente chiusi (NC):

3

Numero contatti normalmente aperti (NA):

1

Con sblocco d'emergenza:

no

Esecuzione del collegamento elettrico:

Inserimento cavo metrico

Con indicatore di stato:

sì

Forza di chiusura:

2800 N

Adatto per funzioni di sicurezza:

sì

Con sblocco ausiliario:

no

Esecuzione dell'organo di comando:

Organo di comando lento

Numero contatti di commutazione:

0

Categoria di protezione antideflagrante per gas:

Senza

Categoria di protezione antideflagrante per polvere:

Senza

Forma della scatola:

Altro

Materiale del corpo:

Altro

Rivestimento scatola:

Altro

Grado di protezione (IP):

IP65

Interruttore di sicurezza ad azionatore separato con blocco serie FY, Custodia: Custodia in tecnopolimero, tre entrate cavi filettate M20x1,5, Unit? di contatto: 2NC mossi dall'azionatore e 1NO+1NC mossi dall'elettromagnete, Testa: Testa orientabile , Modalit? lavoro: Principio E, azionatore bloccato ad elettromagnete eccitato, Alimentazione: 24 Vac/dc, LED: 2 LED verdi accesi dall'alimentazione dell'elettromagnete, Azionatore: Senza azionatore, Grado di protezione: IP65 secondo EN 60529.