pagina iniziale

PIZZATO ELETTRICA - PZZFY 60BD7E0A INTERRUTTORE DI SICUREZZA AD AZIONATORE - FY 60BD7E0A

PIZZATO ELETTRICA
copiacopia
PIZZATO ELETTRICA - PZZFY 60BD7E0A INTERRUTTORE DI SICUREZZA AD AZIONATORE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8018851578489

Codice prodotto

PZZFY 60BD7E0A

Cod. produttore

FY 60BD7E0A

Produttore

PZZ

Interruttore di sicurezza ad azionatore separato con blocco serie FY, Custodia: Custodia in tecnopolimero, tre entrate cavi filettate M20x1,5, Unit? di contatto: 1NO+1NC mossi dall'azionatore e 2NC mossi dall'elettromagnete, Testa: Testa orientabile con pulsante antipanico, Modalit? lavoro: Principio E, azionatore bloccato ad elettromagnete eccitato, Alimentazione: 24 Vac/dc, LED: 2 LED verdi accesi dall'alimentazione dell'elettromagnete, Azionatore: Senza azionatore, Grado di protezione: IP67 secondo EN60529 e IP69K secondo ISO 20653.