pagina iniziale

PIZZATO ELETTRICA - PZZFY 60BD7D0A-F22 INTERRUTTORE DI SICUREZZA AD AZIONATORE - FY 60BD7D0A-F22

PIZZATO ELETTRICA
copiacopia
PIZZATO ELETTRICA - PZZFY 60BD7D0A-F22 INTERRUTTORE DI SICUREZZA AD AZIONATORE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di meccanismo di ritenuta - Principio della corrente parassita

  • Numero contatti normalmente chiusi (NC) - 3

  • Numero contatti normalmente aperti (NA) - 1

  • Con sblocco d'emergenza -

  • Esecuzione del collegamento elettrico - Inserimento cavo metrico

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8018851609770

Codice prodotto

PZZFY 60BD7D0A-F22

Cod. produttore

FY 60BD7D0A-F22

Produttore

PZZ

Tipo di meccanismo di ritenuta:

Principio della corrente parassita

Numero contatti normalmente chiusi (NC):

3

Numero contatti normalmente aperti (NA):

1

Con sblocco d'emergenza:

Esecuzione del collegamento elettrico:

Inserimento cavo metrico

Con indicatore di stato:

Forza di chiusura:

2800 N

Adatto per funzioni di sicurezza:

Con sblocco ausiliario:

Esecuzione dell'organo di comando:

Organo di comando lento

Numero contatti di commutazione:

0

Categoria di protezione antideflagrante per gas:

Senza

Categoria di protezione antideflagrante per polvere:

Senza

Forma della scatola:

Altro

Materiale del corpo:

Altro

Rivestimento scatola:

Altro

Grado di protezione (IP):

IP67

Interruttore di sicurezza ad azionatore separato con blocco serie FY, Custodia: Custodia in tecnopolimero, tre entrate cavi filettate M20x1,5, Unit? di contatto: 1NO+1NC mossi dall'azionatore e 2NC mossi dall'elettromagnete, Testa: Testa orientabile con pulsante antipanico, Modalit? lavoro: Principio D, azionatore bloccato ad elettromagnete diseccitato, Alimentazione: 24 Vac/dc, LED: 2 LED verdi accesi dall'alimentazione dell'elettromagnete, Azionatore: Completo di azionatore diritto con gommini VF KEYF22, Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529 e IP69K secondo ISO 20653.