PIZZATO ELETTRICA - PZZFY 60BD1D0Z INTERRUTTORE DI SICUREZZA AD AZIONATORE - FY 60BD1D0Z

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di meccanismo di ritenuta - Principio della corrente parassita
Numero contatti normalmente chiusi (NC) - 3
Numero contatti normalmente aperti (NA) - 1
Con sblocco d'emergenza - no
Esecuzione del collegamento elettrico - Inserimento cavo metrico
Confezione
1 PZ
EAN
8018851582059
Codice prodotto
PZZFY 60BD1D0Z
Cod. produttore
FY 60BD1D0Z
Produttore
PZZ
Tipo di meccanismo di ritenuta:
Principio della corrente parassita
Numero contatti normalmente chiusi (NC):
3
Numero contatti normalmente aperti (NA):
1
Con sblocco d'emergenza:
no
Esecuzione del collegamento elettrico:
Inserimento cavo metrico
Con indicatore di stato:
no
Forza di chiusura:
2800 N
Adatto per funzioni di sicurezza:
sì
Con sblocco ausiliario:
sì
Esecuzione dell'organo di comando:
Organo di comando lento
Numero contatti di commutazione:
0
Categoria di protezione antideflagrante per gas:
Senza
Categoria di protezione antideflagrante per polvere:
Senza
Forma della scatola:
Altro
Materiale del corpo:
Altro
Rivestimento scatola:
Altro
Grado di protezione (IP):
IP67