pagina iniziale

PIZZATO ELETTRICA - PZZFX 693-D2 INTERRUTTORE DI SICUREZZA AD AZIONATORE - FX 693-D2

PIZZATO ELETTRICA
copiacopia
PIZZATO ELETTRICA - PZZFX 693-D2 INTERRUTTORE DI SICUREZZA AD AZIONATORE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero contatti normalmente chiusi (NC) - 1

  • Numero contatti normalmente aperti (NA) - 1

  • Forma della scatola - Blocco

  • Con indicatore di stato - no

  • Adatto per funzioni di sicurezza - sì

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8018851133671

Codice prodotto

PZZFX 693-D2

Cod. produttore

FX 693-D2

Produttore

PZZ

Numero contatti normalmente chiusi (NC):

1

Numero contatti normalmente aperti (NA):

1

Forma della scatola:

Blocco

Con indicatore di stato:

no

Adatto per funzioni di sicurezza:

sì

Materiale del corpo:

Plastica

Rivestimento scatola:

Altro

Esecuzione del collegamento elettrico:

Inserimento cavo PG

Categoria di protezione antideflagrante per gas:

Senza

Categoria di protezione antideflagrante per polvere:

Senza

Grado di protezione (IP):

IP67

Interruttore di sicurezza ad azionatore separato, Custodia: Custodia in tecnopolimero, due entrate cavi a sfondamento filettate PG 13,5 (serie FX), Unit? di contatto: 1NO+1NC scatto lento (B6), Testa: Ad azionatore separato, Azionatore: Snodato, Grado diprotezione: IP67 secondo EN 60529 e IP69K secondo ISO 20653, Apertura positiva: S?.