pagina iniziale

PIZZATO ELETTRICA - PZZFX 553-E0K72V9 INTERRUTTORE DI POSIZIONE A LEVA GIREVOL - FX 553-E0K72V9

PIZZATO ELETTRICA
copiacopia
PIZZATO ELETTRICA - PZZFX 553-E0K72V9 INTERRUTTORE DI POSIZIONE A LEVA GIREVOL

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8018851287558

Codice prodotto

PZZFX 553-E0K72V9

Cod. produttore

FX 553-E0K72V9

Produttore

PZZ

Interruttore di posizione a leva girevole con rullo in porcellana, Custodia: Custodia in tecnopolimero, due entrate cavi a sfondamento filettate PG 13,5 (serie FX), Unita di contatto: 1NO+1NC scatto rapido (B5), Testa: Per leve girevoli con rullo in porcellana, Azionatore: A leva girevole con rullo in porcellana diametro 9 mm, Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529 e IP69K secondo ISO 20653, Apertura positiva: Si.