pagina iniziale

PIZZATO ELETTRICA - PZZFX 502-M2R23 INTERRUTTORE DI POSIZIONE A LEVA CON ROT - FX 502-M2R23

PIZZATO ELETTRICA
copiacopia
PIZZATO ELETTRICA - PZZFX 502-M2R23 INTERRUTTORE DI POSIZIONE A LEVA CON ROT

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8018851451386

Codice prodotto

PZZFX 502-M2R23

Cod. produttore

FX 502-M2R23

Produttore

PZZ

Interruttore di posizione a leva con rotella, Custodia: Custodia in tecnopolimero, due entrate cavi a sfondamento filettate M20x1,5 (serie FX), Unita di contatto: 1NO+1NC scatto rapido (B5), Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529 e IP69K secondo ISO 20653.