pagina iniziale

PIZZATO ELETTRICA - PZZFX 3751-A INTERRUTTORE DI POSIZIONE A LEVA GIREVOL - FX 3751-A

PIZZATO ELETTRICA
copiacopia
PIZZATO ELETTRICA - PZZFX 3751-A INTERRUTTORE DI POSIZIONE A LEVA GIREVOL

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia di azionamento - Leva a rotella

  • Materiale del corpo - Plastica

  • Esecuzione del collegamento elettrico - Inserimento cavo PG

  • Funzione di commutazione - Organo di comando lento

  • Numero contatti normalmente chiusi (NC) - 1

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8018851420610

Codice prodotto

PZZFX 3751-A

Cod. produttore

FX 3751-A

Produttore

PZZ

Tipologia di azionamento:

Leva a rotella

Materiale del corpo:

Plastica

Esecuzione del collegamento elettrico:

Inserimento cavo PG

Funzione di commutazione:

Organo di comando lento

Numero contatti normalmente chiusi (NC):

1

Numero contatti normalmente aperti (NA):

1

Grado di protezione (IP):

IP67

Apertura forzata:

Forma della scatola:

Blocco

Categoria di protezione antideflagrante per polvere:

Senza

Categoria di protezione antideflagrante per gas:

Senza

Rivestimento scatola:

Altro

Interruttore di posizione a leva girevole con rotella centrale, Unit? di contatto: 1NO+1NC a scatto lento sovrapposto (B37), Testa: Testa normale per leve girevoli , Azionatore: A leva girevole con rotella centrale in tecnopolimero diametro 20 mm, Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529 e IP69K secondo ISO 20653, Apertura positiva: S?.