pagina iniziale

PIZZATO ELETTRICA - PZZFX 34C2 INTERRUTTORE DI SICUREZZA A LEVA ASOLATA - FX 34C2

PIZZATO ELETTRICA
copiacopia
PIZZATO ELETTRICA - PZZFX 34C2 INTERRUTTORE DI SICUREZZA A LEVA ASOLATA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Con indicatore di stato - no

  • Adatto per funzioni di sicurezza -

  • Apertura forzata -

  • Numero contatti normalmente chiusi (NC) - 2

  • Numero contatti normalmente aperti (NA) - 0

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8018851066528

Codice prodotto

PZZFX 34C2

Cod. produttore

FX 34C2

Produttore

PZZ

Con indicatore di stato:

no

Adatto per funzioni di sicurezza:

Apertura forzata:

Numero contatti normalmente chiusi (NC):

2

Numero contatti normalmente aperti (NA):

0

Esecuzione dell'organo di comando:

Organo di comando lento

Forma della scatola:

Blocco

Materiale del corpo:

Plastica

Rivestimento scatola:

Altro

Esecuzione del collegamento elettrico:

Inserimento cavo PG

Categoria di protezione antideflagrante per gas:

Senza

Categoria di protezione antideflagrante per polvere:

Senza

Grado di protezione (IP):

IP67

Interruttore di sicurezza a leva asolata, Custodia: Custodia in tecnopolimero, due entrate cavi a sfondamento filettate PG 13,5 (serie FX), Unita di contatto: 2NC scatto lento (B34), Testa: A leva asolata dritta, Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529, Apertura positiva: Si.