pagina iniziale

PIZZATO ELETTRICA - PZZFX 2257-M1R25T6 INTERRUTTORE DI POSIZIONE A LEVA GIREVOL - FX 2257-M1R25T6

PIZZATO ELETTRICA
copiacopia
PIZZATO ELETTRICA - PZZFX 2257-M1R25T6 INTERRUTTORE DI POSIZIONE A LEVA GIREVOL

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8018851412844

Codice prodotto

PZZFX 2257-M1R25T6

Cod. produttore

FX 2257-M1R25T6

Produttore

PZZ

Interruttore di posizione a leva girevole con rotella, Custodia: Custodia in tecnopolimero, due entrate cavi a sfondamento filettate M16x1,5 (serie FX), Unita di contatto: 2NO+1NC scatto lento (B22), Testa: Testa normale per leve girevoli , Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529 e IP69K secondo ISO 20653.