pagina iniziale

PIZZATO ELETTRICA - PZZFW 792-M2 INTERRUTTORE DI SICUREZZA AD AZIONATORE - FW 792-M2

PIZZATO ELETTRICA
copiacopia
PIZZATO ELETTRICA - PZZFW 792-M2 INTERRUTTORE DI SICUREZZA AD AZIONATORE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8018851156038

Codice prodotto

PZZFW 792-M2

Cod. produttore

FW 792-M2

Produttore

PZZ

Interruttore di sicurezza ad azionatore separato, Custodia: Custodia in tecnopolimero, tre entrate cavi a sfondamento filettate M20x1,5 (serie FW), Unit? di contatto: 1NO+1NC scatto lento con contatti sovrapposti (B7), Testa: Ad azionatore separato (serie FW), Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529, Apertura positiva: S?.