pagina iniziale

PIZZATO ELETTRICA - PZZFW 3492-E3M2 INTERRUTTORE DI SICUREZZA AD AZIONATORE - FW 3492-E3M2

PIZZATO ELETTRICA
copiacopia
PIZZATO ELETTRICA - PZZFW 3492-E3M2 INTERRUTTORE DI SICUREZZA AD AZIONATORE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero contatti normalmente chiusi (NC) - 2

  • Numero contatti normalmente aperti (NA) - 0

  • Con indicatore di stato - no

  • Adatto per funzioni di sicurezza - sì

  • Apertura forzata - sì

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8018851103971

Codice prodotto

PZZFW 3492-E3M2

Cod. produttore

FW 3492-E3M2

Produttore

PZZ

Numero contatti normalmente chiusi (NC):

2

Numero contatti normalmente aperti (NA):

0

Con indicatore di stato:

no

Adatto per funzioni di sicurezza:

sì

Apertura forzata:

sì

Numero contatti di commutazione:

0

Esecuzione del collegamento elettrico:

Inserimento cavo metrico

Categoria di protezione antideflagrante per polvere:

Senza

Interruttore di sicurezza ad azionatore separato, Custodia: Custodia in tecnopolimero, tre entrate cavi a sfondamento filettate M20x1,5 (serie FW), Unit? di contatto: 2NC scatto lento (serie FW) (B34), Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529, Aperturapositiva: S?.