pagina iniziale

PIZZATO ELETTRICA - PZZFS 3096E024-K40 INTERRUTTORE DI SICUREZZA AD AZIONATORE - FS 3096E024-K40

PIZZATO ELETTRICA
copiacopia
PIZZATO ELETTRICA - PZZFS 3096E024-K40 INTERRUTTORE DI SICUREZZA AD AZIONATORE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8018851249006

Codice prodotto

PZZFS 3096E024-K40

Cod. produttore

FS 3096E024-K40

Produttore

PZZ

Interruttore di sicurezza ad azionatore separato con blocco serie FS, Alimentazione: 24 Vac/dc (Principio E), Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529, Custodia: Custodia in tecnopolimero, tre entrate cavi filettate PG 13,5, Unit? di contatto: 2NC mossi dall'azionatore e 1NC mosso dall'elettromagnete, Testa: Testa orientabile, Modalit? lavoro: Principio E, azionatore bloccato ad elettromagnete eccitato, Azionatore: Senza azionatore, Apertura positiva: S?.