PIZZATO ELETTRICA - PZZFS 3096D024-F1 INTERRUTTORE DI SICUREZZA AD AZIONATORE - FS 3096D024-F1

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero contatti normalmente chiusi (NC) - 3
Numero contatti normalmente aperti (NA) - 0
Con sblocco d'emergenza - no
Con indicatore di stato - no
Forza di chiusura - 1100 N
Confezione
1 PZ
EAN
8018851042997
Codice prodotto
PZZFS 3096D024-F1
Cod. produttore
FS 3096D024-F1
Produttore
PZZ
Numero contatti normalmente chiusi (NC):
3
Numero contatti normalmente aperti (NA):
0
Con sblocco d'emergenza:
no
Con indicatore di stato:
no
Forza di chiusura:
1100 N
Adatto per funzioni di sicurezza:
sì
Con sblocco ausiliario:
sì
Esecuzione dell'organo di comando:
Organo di comando lento
Categoria di protezione antideflagrante per gas:
Senza
Categoria di protezione antideflagrante per polvere:
Senza
Forma della scatola:
Blocco
Materiale del corpo:
Plastica
Rivestimento scatola:
Altro
Grado di protezione (IP):
IP67