pagina iniziale

PIZZATO ELETTRICA - PZZFS 2998D024-F3M2 INTERRUTTORE DI SICUREZZA AD AZIONATORE - FS 2998D024-F3M2

PIZZATO ELETTRICA
copiacopia
PIZZATO ELETTRICA - PZZFS 2998D024-F3M2 INTERRUTTORE DI SICUREZZA AD AZIONATORE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8018851318832

Codice prodotto

PZZFS 2998D024-F3M2

Cod. produttore

FS 2998D024-F3M2

Produttore

PZZ

Interruttore di sicurezza ad azionatore separato con blocco serie FS, Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529, Alimentazione: 24 Vac/dc (Principio D), Custodia: Custodia in tecnopolimero, tre entrate cavi filettate M20x1,5, Unit? di contatto: 1NC mosso dall'azionatore e 2NC mossi dall'elettromagnete, Testa: Testa orientabile con dispositivo di sblocco a serratura, Modalit? lavoro: Principio D, azionatore bloccato ad elettromagnete diseccitato, Azionatore: Regolabile in due direzioni, Apertura positiva: S?.