pagina iniziale

PIZZATO ELETTRICA - PZZFS 2996E024-F3 INTERRUTTORE DI SICUREZZA AD AZIONATORE - FS 2996E024-F3

PIZZATO ELETTRICA
copiacopia
PIZZATO ELETTRICA - PZZFS 2996E024-F3 INTERRUTTORE DI SICUREZZA AD AZIONATORE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero contatti normalmente chiusi (NC) - 3

  • Numero contatti normalmente aperti (NA) - 0

  • Con sblocco d'emergenza - no

  • Con indicatore di stato - no

  • Forza di chiusura - 1100 N

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8018851042874

Codice prodotto

PZZFS 2996E024-F3

Cod. produttore

FS 2996E024-F3

Produttore

PZZ

Numero contatti normalmente chiusi (NC):

3

Numero contatti normalmente aperti (NA):

0

Con sblocco d'emergenza:

no

Con indicatore di stato:

no

Forza di chiusura:

1100 N

Adatto per funzioni di sicurezza:

Con sblocco ausiliario:

no

Esecuzione dell'organo di comando:

Organo di comando lento

Categoria di protezione antideflagrante per gas:

Senza

Categoria di protezione antideflagrante per polvere:

Senza

Forma della scatola:

Blocco

Materiale del corpo:

Plastica

Rivestimento scatola:

Altro

Grado di protezione (IP):

IP67

Interruttore di sicurezza ad azionatore separato con blocco serie FS, Alimentazione: 24 Vac/dc (Principio E), Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529, Custodia: Custodia in tecnopolimero, tre entrate cavi filettate PG 13,5, Unit? di contatto: 1NC mosso dall'azionatore e 2NC mossi dall'elettromagnete, Testa: Testa orientabile, Modalit? lavoro: Principio E, azionatore bloccato ad elettromagnete eccitato, Azionatore: Regolabile in due direzioni, Apertura positiva: S?.