PIZZATO ELETTRICA - PZZFS 2996D024 INTERRUTTORE DI SICUREZZA AD AZIONATORE - FS 2996D024

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di meccanismo di ritenuta - Principio della corrente parassita
Numero contatti normalmente chiusi (NC) - 3
Numero contatti normalmente aperti (NA) - 0
Con sblocco d'emergenza - no
Esecuzione del collegamento elettrico - Inserimento cavo PG
Confezione
1 PZ
EAN
8018851042706
Codice prodotto
PZZFS 2996D024
Cod. produttore
FS 2996D024
Produttore
PZZ
Tipo di meccanismo di ritenuta:
Principio della corrente parassita
Numero contatti normalmente chiusi (NC):
3
Numero contatti normalmente aperti (NA):
0
Con sblocco d'emergenza:
no
Esecuzione del collegamento elettrico:
Inserimento cavo PG
Con indicatore di stato:
no
Forza di chiusura:
1100 N
Adatto per funzioni di sicurezza:
sì
Con sblocco ausiliario:
sì
Tensione di alimentazione pilota nominale attuatore a solenoide in AC 50 Hz:
24...24 V
Tensione di alimentazione pilota nominale attuatore a solenoide in AC 60 Hz:
24...24 V
Esecuzione dell'organo di comando:
Organo di comando lento
Tensione di alimentazione pilota nominale attuatore a solenoide in DC:
24...24 V
Larghezza del sensore:
56 mm
Altezza del sensore:
135 mm
Lunghezza del sensore:
38.2 mm
Numero contatti di commutazione:
0
Categoria di protezione antideflagrante per gas:
Senza
Categoria di protezione antideflagrante per polvere:
Senza
Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 230 V:
6 A
Corrente d'esercizio nominale Ie per DC-13, 24 V:
6 A
Corrente d'esercizio nominale Ie per DC-13, 125 V:
1.1 A
Corrente d'esercizio nominale Ie per DC-13, 230 V:
0.4 A
Forma della scatola:
Blocco
Materiale del corpo:
Plastica
Rivestimento scatola:
Altro
Tipo di interfaccia/connessione:
Senza
Esecuzione dell'interfaccia per comunicazione sicura:
Senza
Temperatura ambiente durante il funzionamento:
-25...60 °C
Grado di protezione (IP):
IP67