pagina iniziale

PIZZATO ELETTRICA - PZZFS 2898D024-F8 INTERRUTTORE DI SICUREZZA AD AZIONATORE - FS 2898D024-F8

PIZZATO ELETTRICA
copiacopia
PIZZATO ELETTRICA - PZZFS 2898D024-F8 INTERRUTTORE DI SICUREZZA AD AZIONATORE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Con indicatore di stato - no

  • Adatto per funzioni di sicurezza -

  • Forza di chiusura - 1100 N

  • Con sblocco d'emergenza - no

  • Con sblocco ausiliario -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8018851120657

Codice prodotto

PZZFS 2898D024-F8

Cod. produttore

FS 2898D024-F8

Produttore

PZZ

Con indicatore di stato:

no

Adatto per funzioni di sicurezza:

Forza di chiusura:

1100 N

Con sblocco d'emergenza:

no

Con sblocco ausiliario:

Numero contatti normalmente chiusi (NC):

2

Numero contatti normalmente aperti (NA):

1

Esecuzione dell'organo di comando:

Organo di comando lento

Forma della scatola:

Blocco

Materiale del corpo:

Plastica

Rivestimento scatola:

Altro

Categoria di protezione antideflagrante per gas:

Senza

Categoria di protezione antideflagrante per polvere:

Senza

Grado di protezione (IP):

IP67

Interruttore di sicurezza ad azionatore separato con blocco serie FS, Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529, Alimentazione: 24 Vac/dc (Principio D), Custodia: Custodia in tecnopolimero, tre entrate cavi filettate PG 13,5, Unit? di contatto: 1NC mosso dall'azionatore e 1NO+1NC mossi dall'elettromagnete, Testa: Testa orientabile con dispositivo di sblocco a serratura, Modalit? lavoro: Principio D, azionatore bloccato ad elettromagnete diseccitato, Azionatore: Universale, Apertura positiva: S?.