pagina iniziale

PIZZATO ELETTRICA - PZZFS 2896E230 INTERRUTTORE DI SICUREZZA AD AZIONATORE - FS 2896E230

PIZZATO ELETTRICA
copiacopia
PIZZATO ELETTRICA - PZZFS 2896E230 INTERRUTTORE DI SICUREZZA AD AZIONATORE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8018851081156

Codice prodotto

PZZFS 2896E230

Cod. produttore

FS 2896E230

Produttore

PZZ

Interruttore di sicurezza ad azionatore separato con blocco serie FS, Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529, Alimentazione: 230 Vac, Custodia: Custodia in tecnopolimero, tre entrate cavi filettate PG 13,5, Unit? di contatto: 1NC mosso dall'azionatore e 1NO+1NC mossi dall'elettromagnete, Testa: Testa orientabile, Modalit? lavoro: Principio E, azionatore bloccato ad elettromagnete eccitato, Azionatore: Senza azionatore.