pagina iniziale

PIZZATO ELETTRICA - PZZFS 2896D024-K21 INTERRUTTORE DI SICUREZZA AD AZIONATORE - FS 2896D024-K21

PIZZATO ELETTRICA
copiacopia
PIZZATO ELETTRICA - PZZFS 2896D024-K21 INTERRUTTORE DI SICUREZZA AD AZIONATORE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8018851247422

Codice prodotto

PZZFS 2896D024-K21

Cod. produttore

FS 2896D024-K21

Produttore

PZZ

Interruttore di sicurezza ad azionatore separato con blocco serie FS, Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529, Alimentazione: 24 Vac/dc (Principio D), Custodia: Custodia in tecnopolimero, tre entrate cavi filettate PG 13,5, Unita di contatto: 1NC mosso dall'azionatore e 1NO+1NC mossi dall'elettromagnete, Testa: Testa orientabile, Modalita lavoro: Principio D, azionatore bloccato ad elettromagnete diseccitato, Azionatore: Senza azionatore, Apertura positiva: Si.