pagina iniziale

PIZZATO ELETTRICA - PZZFS 2096E024 INTERRUTTORE DI SICUREZZA AD AZIONATORE - FS 2096E024

PIZZATO ELETTRICA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di meccanismo di ritenuta - Principio della corrente di lavoro

  • Numero contatti normalmente chiusi (NC) - 2

  • Numero contatti normalmente aperti (NA) - 1

  • Con sblocco d'emergenza - no

  • Esecuzione del collegamento elettrico - Inserimento cavo PG

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8018851041990

Codice prodotto

PZZFS 2096E024

Cod. produttore

FS 2096E024

Produttore

PZZ

Tipo di meccanismo di ritenuta:

Principio della corrente di lavoro

Numero contatti normalmente chiusi (NC):

2

Numero contatti normalmente aperti (NA):

1

Con sblocco d'emergenza:

no

Esecuzione del collegamento elettrico:

Inserimento cavo PG

Con indicatore di stato:

no

Forza di chiusura:

1100 N

Adatto per funzioni di sicurezza:

sì

Con sblocco ausiliario:

no

Tensione di alimentazione pilota nominale attuatore a solenoide in AC 50 Hz:

24...24 V

Tensione di alimentazione pilota nominale attuatore a solenoide in AC 60 Hz:

24...24 V

Esecuzione dell'organo di comando:

Organo di comando lento

Tensione di alimentazione pilota nominale attuatore a solenoide in DC:

24...24 V

Larghezza del sensore:

56 mm

Altezza del sensore:

135 mm

Lunghezza del sensore:

38.2 mm

Numero contatti di commutazione:

0

Categoria di protezione antideflagrante per gas:

Senza

Categoria di protezione antideflagrante per polvere:

Senza

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 230 V:

6 A

Corrente d'esercizio nominale Ie per DC-13, 24 V:

6 A

Corrente d'esercizio nominale Ie per DC-13, 125 V:

1.1 A

Corrente d'esercizio nominale Ie per DC-13, 230 V:

0.4 A

Forma della scatola:

Blocco

Materiale del corpo:

Plastica

Rivestimento scatola:

Altro

Tipo di interfaccia/connessione:

Senza

Esecuzione dell'interfaccia per comunicazione sicura:

Senza

Temperatura ambiente durante il funzionamento:

-25...60 °C

Grado di protezione (IP):

IP67

Interruttore di sicurezza ad azionatore separato con blocco serie FS, Alimentazione: 24 Vac/dc (Principio E), Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529, Custodia: Custodia in tecnopolimero, tre entrate cavi filettate PG 13,5, Unit? di contatto: 1NO+2NC mossi dall'elettromagnete, Testa: Testa orientabile, Modalit? lavoro: Principio E, azionatore bloccato ad elettromagnete eccitato, Azionatore: Senza azionatore, Apertura positiva: S?.