pagina iniziale

PIZZATO ELETTRICA - PZZFS 2096D230 INTERRUTTORE DI SICUREZZA AD AZIONATORE - FS 2096D230

PIZZATO ELETTRICA
copiacopia
PIZZATO ELETTRICA - PZZFS 2096D230 INTERRUTTORE DI SICUREZZA AD AZIONATORE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero contatti normalmente chiusi (NC) - 2

  • Numero contatti normalmente aperti (NA) - 1

  • Con sblocco d'emergenza - no

  • Con indicatore di stato - no

  • Forza di chiusura - 1100 N

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8018851079399

Codice prodotto

PZZFS 2096D230

Cod. produttore

FS 2096D230

Produttore

PZZ

Numero contatti normalmente chiusi (NC):

2

Numero contatti normalmente aperti (NA):

1

Con sblocco d'emergenza:

no

Con indicatore di stato:

no

Forza di chiusura:

1100 N

Adatto per funzioni di sicurezza:

sì

Con sblocco ausiliario:

sì

Esecuzione dell'organo di comando:

Organo di comando lento

Categoria di protezione antideflagrante per gas:

Senza

Categoria di protezione antideflagrante per polvere:

Senza

Forma della scatola:

Blocco

Materiale del corpo:

Plastica

Rivestimento scatola:

Altro

Grado di protezione (IP):

IP67

Interruttore di sicurezza ad azionatore separato con blocco serie FS, Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529, Alimentazione: 230 Vac, Custodia: Custodia in tecnopolimero, tre entrate cavi filettate PG 13,5, Unit? di contatto: 1NO+2NC mossi dall'elettromagnete, Testa: Testa orientabile, Modalit? lavoro: Principio D, azionatore bloccato ad elettromagnete diseccitato, Azionatore: Senza azionatore, Apertura positiva: S?.