PIZZATO ELETTRICA - PZZFS 2096D024-F2 INTERRUTTORE DI SICUREZZA AD AZIONATORE - FS 2096D024-F2

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero contatti normalmente chiusi (NC) - 2
Numero contatti normalmente aperti (NA) - 1
Con sblocco d'emergenza - no
Con indicatore di stato - no
Forza di chiusura - 1100 N
Confezione
1 PZ
EAN
8018851041907
Codice prodotto
PZZFS 2096D024-F2
Cod. produttore
FS 2096D024-F2
Produttore
PZZ
Numero contatti normalmente chiusi (NC):
2
Numero contatti normalmente aperti (NA):
1
Con sblocco d'emergenza:
no
Con indicatore di stato:
no
Forza di chiusura:
1100 N
Adatto per funzioni di sicurezza:
sì
Con sblocco ausiliario:
sì
Esecuzione dell'organo di comando:
Organo di comando lento
Categoria di protezione antideflagrante per gas:
Senza
Categoria di protezione antideflagrante per polvere:
Senza
Forma della scatola:
Blocco
Materiale del corpo:
Plastica
Rivestimento scatola:
Altro
Grado di protezione (IP):
IP67