pagina iniziale

PIZZATO ELETTRICA - PZZFR E116-M2 INTERRUTTORE DI POSIZIONE A PISTONCINO I - FR E116-M2

PIZZATO ELETTRICA
copiacopia
PIZZATO ELETTRICA - PZZFR E116-M2 INTERRUTTORE DI POSIZIONE A PISTONCINO I

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Apertura forzata - no

  • Forma della scatola - Blocco

  • Materiale del corpo - Plastica

  • Rivestimento scatola - Altro

  • Tipologia di azionamento - Pulsante a rotella

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8018851344428

Codice prodotto

PZZFR E116-M2

Cod. produttore

FR E116-M2

Produttore

PZZ

Apertura forzata:

no

Forma della scatola:

Blocco

Materiale del corpo:

Plastica

Rivestimento scatola:

Altro

Tipologia di azionamento:

Pulsante a rotella

Esecuzione del collegamento elettrico:

Inserimento cavo metrico

Categoria di protezione antideflagrante per gas:

Senza

Categoria di protezione antideflagrante per polvere:

Senza

Grado di protezione (IP):

IP67

Interruttore di posizione a pistoncino inox con rotella, Custodia: Custodia in tecnopolimero, una entrata cavi filettata M20x1,5 (serie FR), Unit? di contatto: 1NO-1NC elettronico PNP (E1), Testa: A pistoncino in metallo con rotella, Grado di protezione:IP67 secondo EN 60529 e IP69K secondo ISO 20653.