PIZZATO ELETTRICA - PZZFR 993-K21 INTERRUTTORE DI SICUREZZA AD AZIONATORE - FR 993-K21

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Con indicatore di stato - no
Adatto per funzioni di sicurezza - sì
Numero contatti normalmente chiusi (NC) - 2
Numero contatti normalmente aperti (NA) - 0
Forma della scatola - Blocco
Confezione
1 PZ
EAN
8018851138577
Codice prodotto
PZZFR 993-K21
Cod. produttore
FR 993-K21
Produttore
PZZ
Con indicatore di stato:
no
Adatto per funzioni di sicurezza:
sì
Numero contatti normalmente chiusi (NC):
2
Numero contatti normalmente aperti (NA):
0
Forma della scatola:
Blocco
Materiale del corpo:
Plastica
Rivestimento scatola:
Altro
Categoria di protezione antideflagrante per gas:
Senza
Categoria di protezione antideflagrante per polvere:
Senza
Grado di protezione (IP):
IP67