pagina iniziale

PIZZATO ELETTRICA - PZZFR 6C5-M2 INTERRUTTORE DI SICUREZZA A LEVA ASOLATA - FR 6C5-M2

PIZZATO ELETTRICA
copiacopia
PIZZATO ELETTRICA - PZZFR 6C5-M2 INTERRUTTORE DI SICUREZZA A LEVA ASOLATA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Apertura forzata - sì

  • Numero contatti normalmente chiusi (NC) - 1

  • Numero contatti normalmente aperti (NA) - 1

  • Esecuzione dell'organo di comando - Organo di comando lento

  • Con indicatore di stato - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8018851326066

Codice prodotto

PZZFR 6C5-M2

Cod. produttore

FR 6C5-M2

Produttore

PZZ

Apertura forzata:

sì

Numero contatti normalmente chiusi (NC):

1

Numero contatti normalmente aperti (NA):

1

Esecuzione dell'organo di comando:

Organo di comando lento

Con indicatore di stato:

no

Adatto per funzioni di sicurezza:

sì

Grado di protezione (IP):

IP67

Forma della scatola:

Blocco

Materiale del corpo:

Plastica

Rivestimento scatola:

Altro

Esecuzione del collegamento elettrico:

Inserimento cavo metrico

Categoria di protezione antideflagrante per gas:

Senza

Categoria di protezione antideflagrante per polvere:

Senza

Interruttore di sicurezza a leva asolata, Custodia: Custodia in tecnopolimero, una entrata cavi filettata M20x1,5 (serie FR), Unit? di contatto: 1NO+1NC scatto lento (B6), Testa: A leva asolata dritta (senza piega), Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529, Apertura positiva: S?.