pagina iniziale

PIZZATO ELETTRICA - PZZFR 692-D5 INTERRUTTORE DI SICUREZZA AD AZIONATORE - FR 692-D5

PIZZATO ELETTRICA
copiacopia
PIZZATO ELETTRICA - PZZFR 692-D5 INTERRUTTORE DI SICUREZZA AD AZIONATORE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8018851039478

Codice prodotto

PZZFR 692-D5

Cod. produttore

FR 692-D5

Produttore

PZZ

Interruttore di sicurezza ad azionatore separato, Custodia: Custodia in tecnopolimero, una entrata cavi filettata PG 13,5 (serie FR), Unit? di contatto: 1NO+1NC scatto lento (B6), Testa: Ad azionatore separato, Azionatore: Allungato, Grado di protezione:IP67 secondo EN 60529, Apertura positiva: S?.