pagina iniziale

PIZZATO ELETTRICA - PZZFR 555-R24 INTERRUTTORE DI POSIZIONE A LEVA GIREVOL - FR 555-R24

PIZZATO ELETTRICA
copiacopia
PIZZATO ELETTRICA - PZZFR 555-R24 INTERRUTTORE DI POSIZIONE A LEVA GIREVOL

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Funzione di commutazione - Organo di comando a scatto rapido

  • Numero contatti normalmente chiusi (NC) - 1

  • Numero contatti normalmente aperti (NA) - 1

  • Forma della scatola - Blocco

  • Materiale del corpo - Plastica

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8018851391736

Codice prodotto

PZZFR 555-R24

Cod. produttore

FR 555-R24

Produttore

PZZ

Funzione di commutazione:

Organo di comando a scatto rapido

Numero contatti normalmente chiusi (NC):

1

Numero contatti normalmente aperti (NA):

1

Forma della scatola:

Blocco

Materiale del corpo:

Plastica

Rivestimento scatola:

Altro

Tipologia di azionamento:

Leva orientabile regolabile

Esecuzione del collegamento elettrico:

Inserimento cavo PG

Categoria di protezione antideflagrante per gas:

Senza

Categoria di protezione antideflagrante per polvere:

Senza

Grado di protezione (IP):

IP67

Interruttore di posizione a leva girevole con rotella, Custodia: Custodia in tecnopolimero, una entrata cavi filettata PG 13,5 (serie FR), Unit? di contatto: 1NO+1NC scatto rapido (B5), Testa: Testa normale per leve girevoli , Azionatore: A leva girevolecon rotella in acciaio inox regolabile diametro 20 mm , Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529 e IP69K secondo ISO 20653.