PIZZATO ELETTRICA - PZZFR 553-E0M1K24V9 INTERRUTTORE DI POSIZIONE A LEVA GIREVOL - FR 553-E0M1K24V9

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale del corpo - Plastica
Funzione di commutazione - Organo di comando a scatto rapido
Numero contatti normalmente chiusi (NC) - 1
Numero contatti normalmente aperti (NA) - 1
Grado di protezione (IP) - IP67
Confezione
1 PZ
EAN
8018851259593
Codice prodotto
PZZFR 553-E0M1K24V9
Cod. produttore
FR 553-E0M1K24V9
Produttore
PZZ
Materiale del corpo:
Plastica
Funzione di commutazione:
Organo di comando a scatto rapido
Numero contatti normalmente chiusi (NC):
1
Numero contatti normalmente aperti (NA):
1
Grado di protezione (IP):
IP67
Apertura forzata:
sì
Forma della scatola:
Blocco
Categoria di protezione antideflagrante per polvere:
Senza
Categoria di protezione antideflagrante per gas:
Senza
Rivestimento scatola:
Altro