pagina iniziale

PIZZATO ELETTRICA - PZZFR 531-W3M1 INTERRUTTORE DI POSIZIONE CON RESET A LE - FR 531-W3M1

PIZZATO ELETTRICA
copiacopia
PIZZATO ELETTRICA - PZZFR 531-W3M1 INTERRUTTORE DI POSIZIONE CON RESET A LE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia di azionamento - Leva a rotella

  • Materiale del corpo - Plastica

  • Funzione di commutazione - Organo di comando a scatto rapido

  • Numero contatti normalmente chiusi (NC) - 1

  • Numero contatti normalmente aperti (NA) - 1

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8018851472206

Codice prodotto

PZZFR 531-W3M1

Cod. produttore

FR 531-W3M1

Produttore

PZZ

Tipologia di azionamento:

Leva a rotella

Materiale del corpo:

Plastica

Funzione di commutazione:

Organo di comando a scatto rapido

Numero contatti normalmente chiusi (NC):

1

Numero contatti normalmente aperti (NA):

1

Grado di protezione (IP):

IP67

Apertura forzata:

Forma della scatola:

Blocco

Categoria di protezione antideflagrante per polvere:

Senza

Categoria di protezione antideflagrante per gas:

Senza

Rivestimento scatola:

Altro

Interruttore di posizione con reset a leva girevole con rotella, Custodia: Custodia in tecnopolimero, una entrata cavi filettata M16x1,5 (serie FR), Unit? di contatto: 1NO+1NC scatto rapido (B5), Testa: Con reset, per leve girevoli, Azionatore: Leva con rotella in tecnopolimero diametro 18 mm, Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529 e IP69K secondo ISO 20653, Apertura positiva: S?.