pagina iniziale

PIZZATO ELETTRICA - PZZFR 521-M2 INTERRUTTORE DI POSIZIONE AD ASTA A MOLL - FR 521-M2

PIZZATO ELETTRICA
copiacopia
PIZZATO ELETTRICA - PZZFR 521-M2 INTERRUTTORE DI POSIZIONE AD ASTA A MOLL

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia di azionamento - Asta a molla

  • Materiale del corpo - Plastica

  • Esecuzione del collegamento elettrico - Inserimento cavo metrico

  • Funzione di commutazione - Organo di comando a scatto rapido

  • Numero contatti normalmente chiusi (NC) - 1

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8018851081606

Codice prodotto

PZZFR 521-M2

Cod. produttore

FR 521-M2

Produttore

PZZ

Tipologia di azionamento:

Asta a molla

Materiale del corpo:

Plastica

Esecuzione del collegamento elettrico:

Inserimento cavo metrico

Funzione di commutazione:

Organo di comando a scatto rapido

Numero contatti normalmente chiusi (NC):

1

Numero contatti normalmente aperti (NA):

1

Grado di protezione (IP):

IP67

Apertura forzata:

no

Forma della scatola:

Blocco

Categoria di protezione antideflagrante per polvere:

Senza

Categoria di protezione antideflagrante per gas:

Senza

Rivestimento scatola:

Altro

Interruttore di posizione ad asta a molla con puntale a filo, Custodia: Custodia in tecnopolimero, una entrata cavi filettata M20x1,5 (serie FR), Unit? di contatto: 1NO+1NC scatto rapido (B5), Testa: Ad asta a molla con puntale a filo, Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529.