PIZZATO ELETTRICA - PZZFR 520 INTERRUTTORE DI POSIZIONE AD ASTA A MOLL - FR 520

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza del sensore - 30.8 mm
Altezza del sensore - 175.5 mm
Lunghezza del sensore - 30.8 mm
Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 230 V - 4 A
Corrente d'esercizio nominale Ie per DC-13, 24 V - 6 A
Confezione
1 PZ
EAN
8018851037245
Codice prodotto
PZZFR 520
Cod. produttore
FR 520
Produttore
PZZ
Larghezza del sensore:
30.8 mm
Altezza del sensore:
175.5 mm
Lunghezza del sensore:
30.8 mm
Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 230 V:
4 A
Corrente d'esercizio nominale Ie per DC-13, 24 V:
6 A
Corrente d'esercizio nominale Ie per DC-13, 125 V:
1.1 A
Corrente d'esercizio nominale Ie per DC-13, 230 V:
0.4 A
Funzione di commutazione:
Organo di comando a scatto rapido
Apertura forzata:
no
Numero contatti normalmente chiusi (NC):
1
Numero contatti normalmente aperti (NA):
1
Numero contatti di commutazione:
0
Tipo di interfaccia/connessione:
Senza
Esecuzione dell'interfaccia per comunicazione sicura:
Senza
Forma della scatola:
Blocco
Materiale del corpo:
Plastica
Rivestimento scatola:
Altro
Tipologia di azionamento:
Asta a molla
Esecuzione del collegamento elettrico:
Inserimento cavo PG
Con indicatore di stato:
no
Categoria di protezione antideflagrante per gas:
Senza
Categoria di protezione antideflagrante per polvere:
Senza
Temperatura ambiente durante il funzionamento:
-25...80 °C
Grado di protezione (IP):
IP67

Un prodotto PIZZATO ELETTRICA
Scopri la serie PIZZATO ELETTRICA