PIZZATO ELETTRICA - PZZFR 515-M2 INTERRUTTORE DI POSIZIONE A PISTONCINO C - FR 515-M2

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza del sensore - 30.8 mm
Altezza del sensore - 82.5 mm
Lunghezza del sensore - 30.8 mm
Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 24 V - 4 A
Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 125 V - 4 A
Confezione
1 PZ
EAN
8018851079238
Codice prodotto
PZZFR 515-M2
Cod. produttore
FR 515-M2
Produttore
PZZ
Larghezza del sensore:
30.8 mm
Altezza del sensore:
82.5 mm
Lunghezza del sensore:
30.8 mm
Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 24 V:
4 A
Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 125 V:
4 A
Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 230 V:
4 A
Corrente d'esercizio nominale Ie per DC-13, 24 V:
4 A
Corrente d'esercizio nominale Ie per DC-13, 125 V:
1.1 A
Corrente d'esercizio nominale Ie per DC-13, 230 V:
0.4 A
Funzione di commutazione:
Organo di comando a scatto rapido
Apertura forzata:
sì
Numero contatti normalmente chiusi (NC):
1
Numero contatti normalmente aperti (NA):
1
Numero contatti di commutazione:
0
Tipo di interfaccia/connessione:
Senza
Esecuzione dell'interfaccia per comunicazione sicura:
Senza
Forma della scatola:
Blocco
Materiale del corpo:
Plastica
Rivestimento scatola:
Altro
Tipologia di azionamento:
Pulsante a rotella
Esecuzione del collegamento elettrico:
Inserimento cavo metrico
Con indicatore di stato:
no
Categoria di protezione antideflagrante per gas:
Senza
Categoria di protezione antideflagrante per polvere:
Senza
Temperatura ambiente durante il funzionamento:
-25...80 °C
Grado di protezione (IP):
IP67