pagina iniziale

PIZZATO ELETTRICA - PZZFR 501 INTERRUTTORE DI POSIZIONE A PISTONCINO C - FR 501

PIZZATO ELETTRICA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia di azionamento - Pulsante a bottone

  • Materiale del corpo - Plastica

  • Esecuzione del collegamento elettrico - Inserimento cavo PG

  • Funzione di commutazione - Organo di comando a scatto rapido

  • Numero contatti normalmente chiusi (NC) - 1

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8018851036668

Codice prodotto

PZZFR 501

Cod. produttore

FR 501

Produttore

PZZ

Tipologia di azionamento:

Pulsante a bottone

Materiale del corpo:

Plastica

Esecuzione del collegamento elettrico:

Inserimento cavo PG

Funzione di commutazione:

Organo di comando a scatto rapido

Numero contatti normalmente chiusi (NC):

1

Numero contatti normalmente aperti (NA):

1

Grado di protezione (IP):

IP67

Larghezza del sensore:

30.8 mm

Lunghezza del sensore:

30.8 mm

Numero contatti di commutazione:

0

Apertura forzata:

sì

Tipo di interfaccia/connessione:

Senza

Altezza del sensore:

72.9 mm

Forma della scatola:

Blocco

Categoria di protezione antideflagrante per polvere:

Senza

Categoria di protezione antideflagrante per gas:

Senza

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 230 V:

4 A

Corrente d'esercizio nominale Ie per DC-13, 24 V:

6 A

Con indicatore di stato:

no

Corrente d'esercizio nominale Ie per DC-13, 125 V:

1.1 A

Corrente d'esercizio nominale Ie per DC-13, 230 V:

0.4 A

Temperatura ambiente durante il funzionamento:

-25...80 °C

Esecuzione dell'interfaccia per comunicazione sicura:

Senza

Rivestimento scatola:

Altro

Interruttore di posizione a pistoncino corto, Custodia: Custodia in tecnopolimero, una entrata cavi filettata PG 13,5 (serie FR), Unit? di contatto: 1NO+1NC scatto rapido (B5), Testa: A pistoncino corto, Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529 e IP69Ksecondo ISO 20653, Apertura positiva: S?.

Un prodotto PIZZATO ELETTRICA

Scopri la serie PIZZATO ELETTRICA