pagina iniziale

PIZZATO ELETTRICA - PZZFR 2292-D1 INTERRUTTORE DI SICUREZZA AD AZIONATORE - FR 2292-D1

PIZZATO ELETTRICA
copiacopia
PIZZATO ELETTRICA - PZZFR 2292-D1 INTERRUTTORE DI SICUREZZA AD AZIONATORE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8018851035951

Codice prodotto

PZZFR 2292-D1

Cod. produttore

FR 2292-D1

Produttore

PZZ

Interruttore di sicurezza ad azionatore separato, Custodia: Custodia in tecnopolimero, una entrata cavi filettata PG 13,5 (serie FR), Unit? di contatto: 2NO+1NC scatto lento (B22), Testa: Ad azionatore separato, Azionatore: Piegato, Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529, Apertura positiva: S?.