pagina iniziale

PIZZATO ELETTRICA - PZZFR 2196-L9 INTERRUTTORE DI SICUREZZA PER CERNIERE - FR 2196-L9

PIZZATO ELETTRICA
copiacopia
PIZZATO ELETTRICA - PZZFR 2196-L9 INTERRUTTORE DI SICUREZZA PER CERNIERE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Apertura forzata - sì

  • Numero contatti normalmente chiusi (NC) - 3

  • Numero contatti normalmente aperti (NA) - 0

  • Esecuzione dell'organo di comando - Organo di comando lento

  • Con indicatore di stato - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8018851084089

Codice prodotto

PZZFR 2196-L9

Cod. produttore

FR 2196-L9

Produttore

PZZ

Apertura forzata:

sì

Numero contatti normalmente chiusi (NC):

3

Numero contatti normalmente aperti (NA):

0

Esecuzione dell'organo di comando:

Organo di comando lento

Con indicatore di stato:

no

Adatto per funzioni di sicurezza:

sì

Grado di protezione (IP):

IP67

Forma della scatola:

Blocco

Materiale del corpo:

Plastica

Rivestimento scatola:

Altro

Esecuzione del collegamento elettrico:

Inserimento cavo PG

Categoria di protezione antideflagrante per gas:

Senza

Categoria di protezione antideflagrante per polvere:

Senza

Interruttore di sicurezza per cerniere, Custodia: Custodia in tecnopolimero, una entrata cavi filettata PG 13,5 (serie FR), Unit? di contatto: 3NC scatto lento (B21), Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529 e IP69K secondo ISO 20653, Apertura positiva: S?.