PIZZATO ELETTRICA - PZZFR 2096-M2 INTERRUTTORE DI SICUREZZA PER CERNIERE - FR 2096-M2

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Apertura forzata - sì
Numero contatti normalmente chiusi (NC) - 2
Numero contatti normalmente aperti (NA) - 1
Esecuzione dell'organo di comando - Organo di comando lento
Con indicatore di stato - no
Confezione
1 PZ
EAN
8018851086243
Codice prodotto
PZZFR 2096-M2
Cod. produttore
FR 2096-M2
Produttore
PZZ
Apertura forzata:
sì
Numero contatti normalmente chiusi (NC):
2
Numero contatti normalmente aperti (NA):
1
Esecuzione dell'organo di comando:
Organo di comando lento
Con indicatore di stato:
no
Adatto per funzioni di sicurezza:
sì
Grado di protezione (IP):
IP67
Forma della scatola:
Blocco
Materiale del corpo:
Plastica
Rivestimento scatola:
Altro
Esecuzione del collegamento elettrico:
Inserimento cavo metrico
Categoria di protezione antideflagrante per gas:
Senza
Categoria di protezione antideflagrante per polvere:
Senza