pagina iniziale

PIZZATO ELETTRICA - PZZFR 2093 INTERRUTTORE DI SICUREZZA AD AZIONATORE - FR 2093

PIZZATO ELETTRICA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero contatti normalmente chiusi (NC) - 2

  • Numero contatti normalmente aperti (NA) - 1

  • Esecuzione dell'organo di comando - Organo di comando lento

  • Tipo di interfaccia/connessione - Senza

  • Forma della scatola - Blocco

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8018851086366

Codice prodotto

PZZFR 2093

Cod. produttore

FR 2093

Produttore

PZZ

Numero contatti normalmente chiusi (NC):

2

Numero contatti normalmente aperti (NA):

1

Esecuzione dell'organo di comando:

Organo di comando lento

Tipo di interfaccia/connessione:

Senza

Forma della scatola:

Blocco

Con indicatore di stato:

no

Adatto per funzioni di sicurezza:

sì

Larghezza del sensore:

30.8 mm

Altezza del sensore:

93 mm

Lunghezza del sensore:

30.8 mm

Numero contatti di commutazione:

0

Esecuzione dell'interfaccia per comunicazione sicura:

Senza

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 230 V:

6 A

Corrente d'esercizio nominale Ie per DC-13, 24 V:

6 A

Corrente d'esercizio nominale Ie per DC-13, 125 V:

1.1 A

Corrente d'esercizio nominale Ie per DC-13, 230 V:

0.4 A

Materiale del corpo:

Plastica

Rivestimento scatola:

Altro

Esecuzione del collegamento elettrico:

Inserimento cavo PG

Categoria di protezione antideflagrante per gas:

Senza

Categoria di protezione antideflagrante per polvere:

Senza

Temperatura ambiente durante il funzionamento:

-25...80 °C

Grado di protezione (IP):

IP67

Interruttore di sicurezza ad azionatore separato, Custodia: Custodia in tecnopolimero, una entrata cavi filettata PG 13,5 (serie FR), Unit? di contatto: 1NO+2NC scatto lento (B20), Testa: Ad azionatore separato, Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529e IP69K secondo ISO 20653, Apertura positiva: S?.

Un prodotto PIZZATO ELETTRICA

Scopri la serie PIZZATO ELETTRICA