pagina iniziale

PIZZATO ELETTRICA - PZZFR 207 INTERRUTTORE DI POSIZIONE A LEVA ANGOLAR - FR 207

PIZZATO ELETTRICA
copiacopia
PIZZATO ELETTRICA - PZZFR 207 INTERRUTTORE DI POSIZIONE A LEVA ANGOLAR

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Funzione di commutazione - Organo di comando a scatto rapido

  • Apertura forzata - no

  • Numero contatti normalmente chiusi (NC) - 2

  • Numero contatti normalmente aperti (NA) - 2

  • Forma della scatola - Blocco

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8018851034503

Codice prodotto

PZZFR 207

Cod. produttore

FR 207

Produttore

PZZ

Funzione di commutazione:

Organo di comando a scatto rapido

Apertura forzata:

no

Numero contatti normalmente chiusi (NC):

2

Numero contatti normalmente aperti (NA):

2

Forma della scatola:

Blocco

Materiale del corpo:

Plastica

Rivestimento scatola:

Altro

Tipologia di azionamento:

Pulsante a rotella

Esecuzione del collegamento elettrico:

Inserimento cavo PG

Categoria di protezione antideflagrante per gas:

Senza

Categoria di protezione antideflagrante per polvere:

Senza

Grado di protezione (IP):

IP67

Interruttore di posizione a leva angolare regolabile con rotella, Custodia: Custodia in tecnopolimero, una entrata cavi filettata PG 13,5 (serie FR), Unit? di contatto: 2x(1NO-1NC) scatto rapido (B2), Testa: A leva angolare regolabile con rotella, Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529 e IP69K secondo ISO 20653.