pagina iniziale

PIZZATO ELETTRICA - PZZFR 1896-L9 INTERRUTTORE DI SICUREZZA PER CERNIERE - FR 1896-L9

PIZZATO ELETTRICA
copiacopia
PIZZATO ELETTRICA - PZZFR 1896-L9 INTERRUTTORE DI SICUREZZA PER CERNIERE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8018851083501

Codice prodotto

PZZFR 1896-L9

Cod. produttore

FR 1896-L9

Produttore

PZZ

Interruttore di sicurezza per cerniere, Custodia: Custodia in tecnopolimero, una entrata cavi filettata PG 13,5 (serie FR), Unita di contatto: 1NO+1NC scatto lento con contatti ravvicinati (B18), Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529 e IP69K secondoISO 20653, Apertura positiva: Si.