PIZZATO ELETTRICA - PZZFR 1896 INTERRUTTORE DI SICUREZZA PER CERNIERE - FR 1896

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia di azionamento - Albero cavo
Apertura forzata - sì
Numero contatti normalmente chiusi (NC) - 1
Numero contatti normalmente aperti (NA) - 1
Esecuzione dell'organo di comando - Organo di comando lento
Confezione
1 PZ
EAN
8018851066122
Codice prodotto
PZZFR 1896
Cod. produttore
FR 1896
Produttore
PZZ
Tipologia di azionamento:
Albero cavo
Apertura forzata:
sì
Numero contatti normalmente chiusi (NC):
1
Numero contatti normalmente aperti (NA):
1
Esecuzione dell'organo di comando:
Organo di comando lento
Con indicatore di stato:
no
Adatto per funzioni di sicurezza:
sì
Numero contatti di commutazione:
0
Larghezza del sensore:
30.8 mm
Grado di protezione (IP):
IP67
Altezza del sensore:
84.7 mm
Lunghezza del sensore:
30.8 mm
Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 230 V:
6 A
Corrente d'esercizio nominale Ie per DC-13, 24 V:
6 A
Corrente d'esercizio nominale Ie per DC-13, 125 V:
1.1 A
Corrente d'esercizio nominale Ie per DC-13, 230 V:
0.4 A
Forma della scatola:
Blocco
Materiale del corpo:
Plastica
Rivestimento scatola:
Altro
Esecuzione del collegamento elettrico:
Inserimento cavo PG
Categoria di protezione antideflagrante per gas:
Senza
Categoria di protezione antideflagrante per polvere:
Senza
Tipo di interfaccia/connessione:
Senza
Esecuzione dell'interfaccia per comunicazione sicura:
Senza
Un prodotto PIZZATO ELETTRICA
Scopri la serie PIZZATO ELETTRICA