pagina iniziale

PIZZATO ELETTRICA - PZZFR 1801-E20 INTERRUTTORE DI POSIZIONE A PISTONCINO C - FR 1801-E20

PIZZATO ELETTRICA
copiacopia
PIZZATO ELETTRICA - PZZFR 1801-E20 INTERRUTTORE DI POSIZIONE A PISTONCINO C

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Funzione di commutazione - Organo di comando lento

  • Apertura forzata -

  • Numero contatti normalmente chiusi (NC) - 1

  • Numero contatti normalmente aperti (NA) - 1

  • Forma della scatola - Blocco

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8018851202551

Codice prodotto

PZZFR 1801-E20

Cod. produttore

FR 1801-E20

Produttore

PZZ

Funzione di commutazione:

Organo di comando lento

Apertura forzata:

Numero contatti normalmente chiusi (NC):

1

Numero contatti normalmente aperti (NA):

1

Forma della scatola:

Blocco

Materiale del corpo:

Plastica

Rivestimento scatola:

Altro

Tipologia di azionamento:

Pulsante a bottone

Esecuzione del collegamento elettrico:

Inserimento cavo PG

Categoria di protezione antideflagrante per gas:

Senza

Categoria di protezione antideflagrante per polvere:

Senza

Grado di protezione (IP):

IP67

Interruttore di posizione a pistoncino corto, Custodia: Custodia in tecnopolimero, una entrata cavi filettata PG 13,5 (serie FR), Unita di contatto: 1NO+1NC scatto lento con contatti ravvicinati (B18), Testa: A pistoncino corto, Grado di protezione: IP67secondo EN 60529 e IP69K secondo ISO 20653, Apertura positiva: Si.